Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PointLED SMD LED Bernstein 2,25 V, 7560 mlm, 120°


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1709585
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LA P47F-V2BB-24-3B5A
EAN/GTIN:
     5059041071444
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
led bedrahtet bernstein
smd-led
LED Farbe = Bernstein
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,25 V
Lichtstärke = 900 → 2800 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 7560 mlm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 617 nm
Abmessungen = 3.5 x 2 x 0.875mm

OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Bernstein
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,25 V
Lichtstärke:
900 → 2800 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
7560 mlm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
617 nm
Abmessungen:
3.5 x 2 x 0.875mm
Weitere Suchbegriffe: 1709585, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LAP47FV2BB243B5A, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,697*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 606,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.