Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PointLED SMD LED Gelb 2,35 V, 1910 → 4800 mlm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM PointLED SMD LED Gelb 2,35 V, 1910 → 4800 mlm, 120°
Artikel-Nr.:
     108EL-1709532
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LY P47F-U2AB-36-4A5B
EAN/GTIN:
     5059041198110
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,35 V
Lichtstärke = 560 → 1800 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 1910 → 4800 mlm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 590 nm
Serie = PointLEDmm

OSRAM-LEDs der Serie PointLED. Die POINTLED LED-Serie von Osram Opto Semiconductors hat einen Durchmesser von nur 2 mm, so dass sie leicht in ein einfaches Bohrloch passt und flach an der Leiterplatte aufliegt. Mit einem symmetrischen Strahlungsmuster sind diese vielseitigen LEDs ideal für Anwendungen wie Tastaturbeleuchtungen, Display-Hintergrundbeleuchtung, Verkopplung mit Lichtleitern oder KFZ-Innenraumbeleuchtung. 2 mm Ø Gehäuseabmessung Strahlungswinkel 120° Die rückwärtige Durchsteckmontage ist ideal für flache Hintergrundbeleuchtung (Best.-Nr. 654-6164 ist für die Montage von oben geeignet)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,35 V
Lichtstärke:
560 → 1800 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
1910 → 4800 mlm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
590 nm
Serie:
PointLEDmm
Weitere Suchbegriffe: 1709532, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LYP47FU2AB364A5B, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,1322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 469,23*
€ 558,3837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 464,46*
€ 552,7074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 442,50*
€ 526,575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,05*
€ 511,7595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 396,60*
€ 471,954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.