Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Multiprotokoll-Transceiver QFN 32-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FTDI Chip Multiprotokoll-Transceiver QFN 32-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1709073
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT232RQ-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiprotokoll Transceiver
multiprotokoll transceiver
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Betriebstemperatur min. = –40 °C

FT232R – USB-auf-Seriell-UART mit Taktgenerator, FTDI-Schaltkreis. Der FTDI-Schaltkreis FT232R ist eine Schnittstelle USB-auf-Seriell-UART mit optionalem Taktgeneratorausgang. Asynchrone und synchrone Bit-Bang-Schnittstellenmodi stehen ebenfalls zur Verfügung. Zusammen mit EEPROM, Taktkreis und USB-Widerständen wird dieser Schaltkreis zum 3-in-1-Schaltkreis für einige Anwendungen. Mit dem intern erzeugten Takt (6 MHz, 12 MHz, 24 MHz und 48 MHz) können ein Mikrocontroller oder externe Logik angesteuert werden. Bei Herstellung wird eine eindeutige Zahl, die FTDIChip-ID, in den Schaltkreis eingebrannt. Diese ID kann über USB ausgelesen werden und bildet so die Grundlage für ein Sicherheitsdonglesystem. Damit ist eine Nutzung als Kopierschutz von Anwendungssoftware möglich. Auf der FTDI-Website stehen kostenlose Treiber für die gängigsten Betriebssysteme zur Verfügung. http://www.ftdichip.com Der FT232R ist im kompakten 28-Pin-SSOP-Gehäuse (RS ; 406-580 406-580 ) und im 32-Pin-QFN-Gehäuse (RS ; 730-0168 730-0168 ) erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. USB-Schnittstelle mit einem Chip zur asynchronen seriellen Datenübertragung. Das gesamte USB-Protokoll wird auf dem Chip verarbeitet. Keine USB-spezifische Firmwareprogrammierung erforderlich Vollständig integriertes 1024-Bit EEPROM mit Gerätebeschreibungen und CBUS I/O-Konfiguration. Vollständig integrierte USB-Abschlusswiderstände. Vollständig integrierte Taktgenerierung ohne externen Kristall plus optionaler Taktausgang Datentransferraten von 300 Baud bis 3 MBaud (RS422, RS485, RS232) bei TTL-Pegel. 128 B Empfangspuffer und 256 B Sendepuffer mit Pufferglättungstechnologie für hohen Datendurchsatz. Anwendungen. USB-Industriesteuerung USB-Strichcodeleser USB-Digitalkamera-Schnittstelle USB-Funkmodems Übertragung von PDA auf USB USB-Kartenlesegeräte USB-FLASH-Kartenleser und -Brenner USB-Audio und Videodatenübertragung mit geringer Bandbreite
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1709073, Halbleiter, Schnittstellen, FTDI Chip, FT232RQREEL, Semiconductors, Interface ICs, Multiprotocol Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.512,60*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 4,2521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25.605,00*
€ 30.469,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25.531,14*
€ 30.382,0566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25.512,60*
€ 30.359,994
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.