Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip FIFO-Speicher Bi-Directional Single 3 V bis 5,25 V 32-Pin LQFP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
FTDI Chip FIFO-Speicher Bi-Directional Single 3 V bis 5,25 V 32-Pin LQFP
Artikel-Nr.:
     108EL-1709071
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     FT245BL-REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FIFO
FIFO-Speicher
fifo
Datenbus-Breite = 8bit
Bus gebündelt = Bi-Directional
Konfiguration = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 7 x 7 x 1.4mm
Länge = 7mm
Breite = 7mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

FT245B, FT245R, USB zu FIFO-Wandlern, FTDI-Chip. FT245B und FT245R sind USB auf parallele FIFO-Wandler-Schnittstellen. Schnittstelle von USB auf parallele, bidirektionale FIFO-Datenübertragung auf einem einzigen Schaltkreis Komplette USB-Protokollierung auf dem Chip – keine USB-spezifische Firmwareprogrammierung erforderlich FT245B USB-kompatibel FT245R USB 2.0 Full Speed-kompatibel FT245R mit dem FTDIChip-ID-Sicherheitsdongle
Weitere Informationen:
Datenbus-Breite:
8bit
Bus gebündelt:
Bi-Directional
Konfiguration:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
7 x 7 x 1.4mm
Länge:
7mm
Breite:
7mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: 1709071, Halbleiter, Speicherbausteine, FTDI Chip, FT245BLREEL, Semiconductors, Memory Chips, FIFO Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.221,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 5,22194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.546,19*
€ 6.599,9661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.345,97*
€ 6.361,7043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.267,52*
€ 6.268,3488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.222,22*
€ 6.214,4418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.221,94*
€ 6.214,1086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.