Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator AS393MTR-G1, Open Collector 1.3μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 2 → 36 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator AS393MTR-G1, Open Collector 1.3μs 2-Kanal SOIC 8-Pin 2 → 36 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1708925
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AS393MTR-G1
EAN/GTIN:
     5059043755335
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2 → 36 V
Abmessungen = 5.1 x 4 x 1.45mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.45mm
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±1 → ±18V

Zweifach-Komparatoren, Dioden Inc.
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2 → 36 V
Abmessungen:
5.1 x 4 x 1.45mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.45mm
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±1 → ±18V
Weitere Suchbegriffe: 1708925, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, DiodesZetex, AS393MTRG1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
800
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
1 Tag
3895
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0597*
€ 0,5027*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 1,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.