Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P10, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 0.5W , Schaft-Ø 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay P10, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±10% / 0.5W , Schaft-Ø 3 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1708637
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P10XXAI102KB30
EAN/GTIN:
     5059040667327
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 3 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Eingängige Miniaturpotenziometer, 0,5 W mit 3-mm-Achse – Serie P10. Cermet-Potenziometer Modell P10xx linear, vollständig verkapselt gemäß IP67 Kunststoffbuchse und -achse Frontplatten- oder Leiterplattenmontage Ausgang über verzinnte Anschlüsse, Ø 0,5 mm Garantiert für 10000 Zyklen Komplett mit Befestigungsmutter und Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,5w, 1708637, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P10XXAI102KB30, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,8634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 897,61*
€ 1.068,1559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 849,43*
€ 1.010,8217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 831,42*
€ 989,3898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 813,37*
€ 967,9103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 786,34*
€ 935,7446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.