Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Infrarot-Empfänger 2,5 → 5,5 V 4- Pins, 950nm 38kHz Fotodetektor, Vorverstärker, max. Bereich 30m ±75°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708269
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP75238WTR
EAN/GTIN:
     5059040665613
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Trägerfrequenz = 38kHz
Übertragungsdistanz max. = 30m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel = ±75°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 950nm
Tageslichtfilter Typ = Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich = 5mA
Komponenten = Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 6.8 x 3 x 2.35mm
Höhe über Panel = 2.35mm
Länge = 6.8mm
Versorgungsspannung max. = 5.5V
Versorgungsspannung min. = 2.5V
Versorgungsspannung = 2,5 → 5,5 V

IR-Fernbedienungsempfänger, SMD-Gehäuse, Vishay Semiconductor. Vishay IR-Empfänger werden für Fernsteuerungs- und Infrarot-Kommunikationsanwendungen, beim Infrarot-Code-Erlernen/Repeater, Infrarot-Lichtschranken und Infrarot-Näherungssensoren verwendet. IR-Empfänger arbeiten im Bereich von 840 nm und 960 nm. Besonders empfindlicher, großer Übertragungsbereich Trägerfrequenz: 30 kHz bis 56 kHz
Weitere Informationen:
Trägerfrequenz:
38kHz
Übertragungsdistanz max.:
30m
Abstrahlweite-Halbwertswinkel:
±75°
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
950nm
Tageslichtfilter Typ:
Epoxidkleberpaket
Ausgangsstrombereich:
5mA
Komponenten:
Fotodetektor, Vorverstärker
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
6.8 x 3 x 2.35mm
Höhe über Panel:
2.35mm
Länge:
6.8mm
Versorgungsspannung max.:
5.5V
Versorgungsspannung min.:
2.5V
Versorgungsspannung:
2,5 → 5,5 V
Weitere Suchbegriffe: 1708269, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Vishay, TSOP75238WTR, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,755*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.300 Stück (ab € 0,45685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.139,834*
€ 1.356,40246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.128,679*
€ 1.343,12801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.094,133*
€ 1.302,01827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.071,639*
€ 1.275,25041
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.050,755*
€ 1.250,39845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.