Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Operationsverstärker Chopper stabilisiert THT PDIP, einzeln typ. 3 → 15 V, biplor typ. ±3 V,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708205
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ICL7650SCPA-1Z
EAN/GTIN:
     5059041321785
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Chopper stabilisiert
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ. = 2.5V/µs
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Spannungsverstärkung typ. = 150 dB
Breite = 7.11mm

Operationsverstärker mit Super-Chopper-Stabilisierung ICL7650S, 2 MHz, Intersil. Garantierte max. Eingangs-Offset-Spannung für alle Temperaturbereiche Geringe langfristige und temperaturbedingte Abweichungen der Eingangs-Offset-Spannung Garantierter max. Eingangsvorspannungsstrom: 10 pA Extrem großer Gleichtakt-Spannungsbereich: +3,5 V bis –5 V
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Chopper stabilisiert
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3 V, ±5 V
Flankensteilheit typ.:
2.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Spannungsverstärkung typ.:
150 dB
Breite:
7.11mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 1708205, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Renesas Electronics, ICL7650SCPA1Z, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 410,00*
1 Packung enthält 50 Stück (€ 8,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.