Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia IC Flip-Flop, D-Typ, 74HCT, D-Flipflop, Differential, TTL, Positiv-Flanke, SO, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708026
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT74D,653
EAN/GTIN:
     5059043765792
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = TTL
Ausgangs-Typ = D-Flipflop
Ausgangssignal-Typ = Differential
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Set/Reset = Reset, Setzen
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 60 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Länge = 8.75mm

74HC74 und 74HCT74 sind zwei positiv flankengesteuerte D-Flipflops. Sie haben individuelle Daten- (nD), Takt- (nCP), Stell- (nSD) und Rückstelleingänge (nRD) sowie komplementäre nQ- und nQ-Ausgänge. Daten am nD-Eingang, die die Einrichtungs- und Haltezeitanforderungen am Taktübergang von LOW auf HIGH erfüllen, werden im Flipflop gespeichert und erscheinen am nQ-Ausgang. Die Schmitt-Trigger-Aktion im Takteingang macht die Schaltung sehr tolerant gegenüber langsameren Anstiegs- und Abfallzeiten.Gemischte 5 V- und 3,3-V-AnwendungenEine verbesserte Signalintegrität mit integrierten AbschlusswiderständenHohe StörfestigkeitDurchfluss-Pin-Ausgang für einfaches LayoutGroßer EingangsspannungsbereichGeringe AusbreitungsverzögerungÜberspannungstolerante EingangsoptionenIntegrierte QuellabschlusswiderstandsoptionenBus-Hold-OptionenAnwendungsbereicheFrequenzteilungKontrollierte VerzögerungenSchnittstelle zwischen asynchronen und synchronen Systeme
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
TTL
Ausgangs-Typ:
D-Flipflop
Ausgangssignal-Typ:
Differential
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Set/Reset:
Reset, Setzen
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
60 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Länge:
8.75mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, d flip-flop, 74hct, 1708026, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Nexperia, 74HCT74D,653, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,169*
1
€ 5,90*
ab € 0,146*
€ 0,518*
1 Tag
30444
5
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,527*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 422,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.