Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia IC Flip-Flop, D-Typ, 74HCT, 3 Zustände, Single Ended, TTL, Positiv-Flanke, SO, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708020
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT574D,653
EAN/GTIN:
     5059043817002
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Logikfunktion = D-Typ
Eingangs-Typ = TTL
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Trigger-Typ = Positiv-Flanke
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 20
Anzahl der Elemente pro Chip = 8
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 50 ns @ 50 pF
Abmessungen = 13 x 7.6 x 2.45mm
Höhe = 2.45mm

74HC574 und 74HCT574 sind 8-Bit positiv flankengesteuerte D-Flipflops mit Tri-State-Ausgängen. Das Gerät verfügt über Taktimpuls- (CP) und Ausgangsfreigabeeingänge (OE). Die Flipflops speichern den Zustand ihrer unabhängigen D-Eingänge, die die Setup- und Haltezeit-Anforderungen an den LOW-to-HIGH-Taktimpulsübergang (CP) erfüllen. Ein HIGH an den Ausgangsfreigabeeingängen (OE) führt dazu, dass die Ausgänge einen hochohmigen AUS-Zustand annehmen. Betrieb des Ausgangsfreigabeeingangs (OE) hat keine Auswirkung auf den Zustand des Flip-Flops. Die Eingänge umfassen auch Klemmendioden. Diese ermöglichen die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen zur Verbindung von Eingängen mit Spannungen bei übermäßiger VCC.Gemischte 5 V- und 3,3-V-AnwendungenEine verbesserte Signalintegrität mit integrierten AbschlusswiderständenHohe StörfestigkeitDurchfluss-Pin-Ausgang für einfaches LayoutGroßer EingangsspannungsbereichGeringe AusbreitungsverzögerungÜberspannungstolerante EingangsoptionenIntegrierte QuellabschlusswiderstandsoptionenBus-Hold-OptionenAnwendungsbereicheFrequenzteilungKontrollierte VerzögerungenSchnittstelle zwischen asynchronen und synchronen Systeme
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Logikfunktion:
D-Typ
Eingangs-Typ:
TTL
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
20
Anzahl der Elemente pro Chip:
8
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
50 ns @ 50 pF
Abmessungen:
13 x 7.6 x 2.45mm
Höhe:
2.45mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Flip-Flop, Flipflop, 74hct, 1708020, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Nexperia, 74HCT574D,653, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1 Tag
1839
5
€ 14,99*
ab € 0,218*
€ 0,77*
1
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,795*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-06
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.