Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Buffer & Line-Driver 74HCT 8-Bit 3-State Non-Inverting 20-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708008
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT541D,653
EAN/GTIN:
     5059043811178
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Eingangs-Typ = TTL
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 6mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 42 ns @ 50 pF
Abmessungen = 13 x 7.6 x 2.45mm
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Eingangs-Typ:
TTL
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
6mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
42 ns @ 50 pF
Abmessungen:
13 x 7.6 x 2.45mm
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hct, 1708008, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, 74HCT541D,653, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,188*
€ 0,242*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 640,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.