Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 8bit D-Register 74HC Transparent D-Typ Octal-Bit 3 Zustände, SOIC 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1708000
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC373D,653
EAN/GTIN:
     5059043815077
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Rast-Mode = Transparent
Rast-Element = D-Typ
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 13 x 7.6 x 2.45mm
Höhe = 2.45mm
Länge = 13mm
Arbeitsspannnung min. = 2 V

Flip-Flops und Sperren Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Flip-Flops und Sperren von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Rast-Mode:
Transparent
Rast-Element:
D-Typ
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
13 x 7.6 x 2.45mm
Höhe:
2.45mm
Länge:
13mm
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Latch, 74hc logic, 1708000, Halbleiter, Logik ICs, Schieberegister, Nexperia, 74HC373D,653, Semiconductors, Logic ICs, Latch ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1 Tag
16885
5
€ 14,99*
ab € 0,218*
€ 0,768*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-06
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.