Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Buffer & Line-Driver Puffer, Leitungstreiber 74HCT 3-State Non-Inverting 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707996
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT125D,653
EAN/GTIN:
     5059043831183
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = 74HCT
Logikfunktion = Puffer, Leitungstreiber
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = TTL
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 6mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 38 ns @ 50 pF
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HCT
Logikfunktion:
Puffer, Leitungstreiber
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
TTL
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-6mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
6mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
38 ns @ 50 pF
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hct, 1707996, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, 74HCT125D,653, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,168*
1
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,353*
1 Tag
9330
5
€ 14,99*
ab € 0,121*
€ 0,483*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.