Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Monostabiler Multivibrator, Monostabiler Kippstufe, 74HC, SO, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707994
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC123D,653
EAN/GTIN:
     5059043764603
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 16
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 385 ns @ 50 pF
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung min. = 2 V

Produktfamilie 74HC, Nexperia. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
16
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
385 ns @ 50 pF
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Flip-Flop, Flipflop, Multivibrator, 74hc logic, 1707994, Halbleiter, Logik ICs, Flip-Flop ICs, Nexperia, 74HC123D,653, Semiconductors, Logic ICs, Flip Flop ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
2 Tage
18335
5
€ 14,99*
ab € 0,15*
€ 0,571*
1
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 1,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.