Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Speichen Handrad, Rad ø 160mm, 14mm, 27mm Gebohrte Nabe, Rad Mat. Technopolymer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-170799
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     78721
EAN/GTIN:
     5059045917960
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Grifftyp = Kurbel
Speichen = Ja
Raddurchmesser = 160mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 14mm
Gewindebohrungstiefe = 27mm
Gebohrte Nabe = Ja
Radmaterial = Technopolymer
Einsatz-Material = Stahl
Farbe = Schwarz

Schlagfestes Zweispeichen-Polymer mit Griff. Schwarz, mit Drehgriff Stahleinsatz mit standardmäßiger H7-Toleranzbohrung Beständig gegen Öle, Fette und die meisten industriellen Chemikalien. Lieferung mit selbstklebender Kappe aus Aluminium
Weitere Informationen:
Grifftyp:
Kurbel
Speichen:
Ja
Raddurchmesser:
160mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
14mm
Gewindebohrungstiefe:
27mm
Gebohrte Nabe:
Ja
Radmaterial:
Technopolymer
Einsatz-Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: handrad, elesa handrad, 170799, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Handräder, Elesa, 78721, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Hand Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
237558
ab € 59,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.