Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter Flexibel 2.2 (Dia.) x 300mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707786
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1304.1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
Flexibel/starr = Flexibel
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 2.2 (Dia.) x 300mm
Montage Typ = PCB-Montage
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Serie = Flexible Light Guide System

Flexibles Lichtleitersystem für SMD-LEDs. Das flexible Lichtleitersystem von MENTOR besteht aus den Halterungen und Lichtleitern, die separat bestellt werden. Sie bieten eine kundenspezifisch anpassbare Lösung, mit der der Kunde einen einzigartigen Hohllichtleiter herstellen kann, der seine Ansprüche erfüllt. Die Halterungen ( 1304.1001 und 1304.1002 ) bestehen aus schwarzem Kunststoff und werden mit zwei Stiften in die Leiterplatte gesteckt. Sie wurden für den Einsatz mit Hohllichtleiter mit 2,2 mm sowie mit SMD-LEDs entwickelt. Die Hohllichtleiter ( 1304.1003, 1304.1004 und 1304.1005 ) sind flexible beschichtete Fasern, die in einer Vielzahl von Längen erhältlich sind. Sie wurden für den Einsatz mit den Halterungen durch einstecken in die Bohrungen an der Oberseite entwickelt.. Merkmale des flexiblen Lichtleitersystems: Halter und Hohllichtleiter werden einzeln bestellt Halterwerkstoff: PC schwarz, UL94 Hohllichtleitermaterial: PMMA Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Flexibel
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
2.2 (Dia.) x 300mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Serie:
Flexible Light Guide System
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, mentor led array, flexibler lichtleiter, lichtleiter 1pol, 1707786, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 13041005, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,39*
€ 126,6041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,68*
€ 125,7592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,27*
€ 119,3213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,57*
€ 116,1083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,32*
€ 101,5308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.