Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtröhrenhalter Flexibel 3-fach 15 x 7 x 7mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707783
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1304.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
mentor led array
Flexibel/starr = Flexibel
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 15 x 7 x 7mm
Montage Typ = PCB-Montage
Polzahl = 3
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Serie = Flexible Light Guide System

Flexibles Lichtleitersystem für SMD-LEDs. Das flexible Lichtleitersystem von MENTOR besteht aus den Halterungen und Lichtleitern, die separat bestellt werden. Sie bieten eine kundenspezifisch anpassbare Lösung, mit der der Kunde einen einzigartigen Hohllichtleiter herstellen kann, der seine Ansprüche erfüllt. Die Halterungen ( 1304.1001 und 1304.1002 ) bestehen aus schwarzem Kunststoff und werden mit zwei Stiften in die Leiterplatte gesteckt. Sie wurden für den Einsatz mit Hohllichtleiter mit 2,2 mm sowie mit SMD-LEDs entwickelt. Die Hohllichtleiter ( 1304.1003, 1304.1004 und 1304.1005 ) sind flexible beschichtete Fasern, die in einer Vielzahl von Längen erhältlich sind. Sie wurden für den Einsatz mit den Halterungen durch einstecken in die Bohrungen an der Oberseite entwickelt.. Merkmale des flexiblen Lichtleitersystems: Halter und Hohllichtleiter werden einzeln bestellt Halterwerkstoff: PC schwarz, UL94 Hohllichtleitermaterial: PMMA Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Flexibel
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
15 x 7 x 7mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Polzahl:
3
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Serie:
Flexible Light Guide System
Weitere Suchbegriffe: led array, 1707783, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 13041001, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,53*
€ 72,0307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,17*
€ 69,2223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,61*
€ 67,3659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.