Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 4-fach, Rechteck-Linse Klar 10.62 x 4.9 x 10.8mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707766
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.4114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 10.62 x 4.9 x 10.8mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rechteck
Polzahl = 4
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2 x 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Vertikale Lichtleiter, 1-reihig – rechteckig (Balkenanzeige). Diese Familie von vertikalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einer Reihe von Hohllichtleitern. Diese Lichtleiter sind ideal für den Einsatz in Balkenanzeigen mit mindestens 4 Anzeigen. Die rechteckigen Köpfe sind parallel auf der Platine an der Frontplatte angeordnet. Diese Serie von einstufigen Lichtleitern ist in ein- oder mehrspaltigen Arrays mit bis zu 10 Abschnitten erhältlich. Einige der Lichtleiter verwenden eine Lichtdiffusionsabdeckung zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Vertikale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der vertikalen Lichtleiter: Entwickelt für Balkenanzeige. Rechteckige Köpfe 1 bis 10 Spalten Hohllichtleiter aus klarem PC gemäß UL94 Schirm PC schwarz UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
10.62 x 4.9 x 10.8mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rechteck
Polzahl:
4
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2 x 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 1707766, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12964114, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.