Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 40-fach, Dom-Linse Klar 50.62 x 10.62 x 33.1mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707753
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.8204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Länge = 30mm
Abmessungen = 50.62 x 10.62 x 33.1mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Dom
Polzahl = 40
Reihen = 4
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 1.95mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 4 x 10

Vertikale Lichtleiter, 4-reihig – rund. Diese Familie von vertikalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus vier Reihen von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind erhältlich mit 2 mm Durchmesser und parallel zur Platine auf der Frontplatte. Die Lichtleiter dieser Serie sind als Einzelmodule oder Mehrfach-Arrays mit bis zu 40 Abschnitten erhältlich. Diese Lichtleiter verwenden eine Lichtdiffusionsabdeckung zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Vertikale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der vertikalen Lichtleiter: Runde Köpfe 4-reihig PC klar, UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
30mm
Abmessungen:
50.62 x 10.62 x 33.1mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
40
Reihen:
4
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
1.95mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
4 x 10
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 1707753, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12968204, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.