| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1707745 Herst.-Nr.: 1296.7304 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Abgewinkelt Abmessungen = 26.2 x 13.7 x 47.1mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Dom Polzahl = 40 Reihen = 4 LED im Lieferumfang enthalten = Nein Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 1.95mm Konfiguration Reihen x Spalten = 4 x 10
Vertikale Lichtleiter, 4-reihig – rund. Diese Familie von vertikalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus vier Reihen von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind erhältlich mit 2 mm Durchmesser und parallel zur Platine auf der Frontplatte. Die Lichtleiter dieser Serie sind als Einzelmodule oder Mehrfach-Arrays mit bis zu 40 Abschnitten erhältlich. Diese Lichtleiter verwenden eine Lichtdiffusionsabdeckung zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Vertikale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der vertikalen Lichtleiter: Runde Köpfe 4-reihig PC klar, UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Ausrichtung: | Abgewinkelt | Abmessungen: | 26.2 x 13.7 x 47.1mm | Montage Typ: | PCB-Montage | Linsenform: | Dom | Polzahl: | 40 | Reihen: | 4 | LED im Lieferumfang enthalten: | Nein | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 1.95mm | Konfiguration Reihen x Spalten: | 4 x 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 1707745, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12967304, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |