Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 4-fach, Rechteck-Linse Klar 9.47 x 8.1 x 12.9mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707681
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1278.1004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Länge = 12.9mm
Abmessungen = 9.47 x 8.1 x 12.9mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rechteck
Polzahl = 4
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 1.5 x 0.9mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 4

Horizontale Lichtleiter, 1-reihig – rechteckig (Balkenanzeige). Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einer Reihe von Hohllichtleitern. Diese Lichtleiter sind ideal für den Einsatz in Balkenanzeigen mit mindestens 4 Anzeigen. Die rechteckigen Köpfe sind parallel auf der Platine an der Frontplatte angeordnet. Diese Serie von einstufigen Lichtleitern ist in ein- oder mehrspaltigen Arrays mit bis zu 20 Abschnitten erhältlich. Ein Lichtdiffusionsschirm dient zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Entwickelt für Balkenanzeige. Rechteckige Köpfe 1 Reihe 1 bis 20 Spalten Hohllichtleiter aus klarem PC gemäß UL94 Schirm PC schwarz UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
12.9mm
Abmessungen:
9.47 x 8.1 x 12.9mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rechteck
Polzahl:
4
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
1.5 x 0.9mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 4
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 1707681, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12781004, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,79*
€ 218,7101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,64*
€ 218,5316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,07*
€ 196,4333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,14*
€ 192,9466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,51*
€ 173,1569
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.