Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 8-fach, Dom-Linse Klar 9.98 x 14.2 x 15.7mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707666
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 9.98 x 14.2 x 15.7mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Dom
Polzahl = 8
Reihen = 4
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 1.95mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 4 x 2

Horizontale Lichtleiter, 4-reihig – rund. Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus vier Reihen von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind in Durchmessern von 2 mm und 3 mm erhältlich und sind parallel zur Platine an der Frontplatte angeordnet. Diese Serie von vierstufigen Lichtleitern ist in einspaltigen oder mehrspaltigen Arrays mit bis zu 40 Köpfen erhältlich. Diese Lichtleiter verwenden einen Lichtdiffusionsschirm zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Runde Köpfe 4-reihig 1 bis 10 Spalten Hohllichtleiter aus klarem PC gemäß UL94 Schirm PC schwarz UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
9.98 x 14.2 x 15.7mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
8
Reihen:
4
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
1.95mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
4 x 2
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 1707666, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12961024, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,81*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 7,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.