| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1707650 Herst.-Nr.: 1296.2053 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Gerade Abmessungen = 13.32 x 14.45 x 10.7mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Dom Polzahl = 15 Reihen = 3 LED im Lieferumfang enthalten = Nein Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 1.95mm Konfiguration Reihen x Spalten = 3 x 5
Horizontale Lichtleiter, 3-reihig – rund. Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus drei Reihen von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind in Durchmessern von 2 mm und 3 mm erhältlich und sind parallel zur Platine an der Frontplatte angeordnet. Diese Serie von dreistufigen Lichtleitern ist in einspaltigen oder mehrspaltigen Arrays mit bis zu 30 Köpfen erhältlich. Diese Lichtleiter verwenden einen Lichtdiffusionsschirm zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Runde Köpfe 3-reihig 1 bis 10 Spalten Hohllichtleiter aus klarem PC gemäß UL94 Schirm PC schwarz UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Ausrichtung: | Gerade | Abmessungen: | 13.32 x 14.45 x 10.7mm | Montage Typ: | PCB-Montage | Linsenform: | Dom | Polzahl: | 15 | Reihen: | 3 | LED im Lieferumfang enthalten: | Nein | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 1.95mm | Konfiguration Reihen x Spalten: | 3 x 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 1707650, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12962053, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |