Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 2-fach, Dom-Linse Klar 3.16 x 11.85 x 6.1mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707639
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1296.2012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 3.16 x 11.85 x 6.1mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Dom
Polzahl = 2
Reihen = 2
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 1.95mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 2 x 1

Horizontale Lichtleiter, 2-reihig – rund. Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus zwei Reihen von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind in Durchmessern von 2 mm und 3 mm erhältlich und sind parallel zur Platine an der Frontplatte angeordnet. Diese Serie von Lichtleitern ist in einspaltigen oder mehrspaltigen Arrays mit bis zu 20 Köpfen erhältlich. Einige der Lichtleiter dieser Serie verwenden einen Schirm zur Abschirmung von Strahlung bei Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Farben. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Runde Köpfe 2-reihig 1 bis 10 Spalten Transparentes Kunststoffgehäuse Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
3.16 x 11.85 x 6.1mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
2
Reihen:
2
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
1.95mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
2 x 1
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array, 1707639, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12962012, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,60*
€ 233,954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,21*
€ 233,4899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,95*
€ 210,5705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,73*
€ 203,1687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,82*
€ 185,4258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.