Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 4-fach, Rund-Linse Klar 9.62 x 5.66 x 11.55mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707633
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1271.2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Länge = 11.55mm
Abmessungen = 9.62 x 5.66 x 11.55mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 4
Reihen = 1
Spalten = 4
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 4

Horizontale Lichtleiter, 1-reihig – rund. Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einer Reihe von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind in Durchmessern von 2 mm und 3 mm erhältlich und sind parallel zur Platine an der Frontplatte angeordnet. Die Lichtleiter dieser Serie sind als Einzelmodule oder Mehrfach-Arrays mit bis zu 10 Abschnitten erhältlich. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Runde Köpfe 1-reihig 1 bis 10 Spalten PMMA klar, UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
11.55mm
Abmessungen:
9.62 x 5.66 x 11.55mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
4
Reihen:
1
Spalten:
4
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 4
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, mentor led array, led linsen, 1707633, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12712004, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,31*
€ 99,1389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,83*
€ 98,5677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,90*
€ 95,081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,80*
€ 90,202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,01*
€ 76,1719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.