Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter 3-fach, Rund-Linse Klar 13.16 x 8.5 x 14.4mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707629
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1271.1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 13.16 x 8.5 x 14.4mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 3
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 3

Horizontale Lichtleiter, 1-reihig – rund. Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einer Reihe von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind in Durchmessern von 2 mm und 3 mm erhältlich und sind parallel zur Platine an der Frontplatte angeordnet. Die Lichtleiter dieser Serie sind als Einzelmodule oder Mehrfach-Arrays mit bis zu 10 Abschnitten erhältlich. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Runde Köpfe 1-reihig 1 bis 10 Spalten PMMA klar, UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
13.16 x 8.5 x 14.4mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
3
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 3
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, mentor led array, led linsen, 1707629, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12711003, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,35*
€ 230,0865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,90*
€ 229,551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,86*
€ 211,6534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,75*
€ 206,7625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,38*
€ 186,0922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.