Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter, Rund-Linse Klar 3 x 8.5 x 14.4mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707627
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1271.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Gerade
Abmessungen = 3 x 8.5 x 14.4mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Horizontale Lichtleiter, 1-reihig – rund. Diese Familie von horizontalen Lichtleitern von MENTOR besteht aus einer Reihe von Hohllichtleitern. Die runden Köpfe sind in Durchmessern von 2 mm und 3 mm erhältlich und sind parallel zur Platine an der Frontplatte angeordnet. Die Lichtleiter dieser Serie sind als Einzelmodule oder Mehrfach-Arrays mit bis zu 10 Abschnitten erhältlich. Horizontale Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt und sind mit Steckfahnen auf der Platine befestigt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der horizontalen Lichtleiter: Runde Köpfe 1-reihig 1 bis 10 Spalten PMMA klar, UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Gerade
Abmessungen:
3 x 8.5 x 14.4mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, mentor led array, led linsen, lichtleiter 1pol, 1707627, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12711001, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,35*
€ 164,6365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,75*
€ 162,7325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,31*
€ 149,1189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,05*
€ 140,4795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,95*
€ 128,4605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.