Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 18V ac 3.2VA 2 Ausg. 41mm x 35mm x 30.8mm 170g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 18V ac 3.2VA 2 Ausg. 41mm x 35mm x 30.8mm 170g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1707455
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AVB3.2/2/18
EAN/GTIN:
     5059041728348
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 18V ac
Nennleistung = 3.2VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 41mm
Breite = 35mm
Tiefe = 30.8mm
Abmessungen = 41 x 35 x 30.8mm
Gewicht = 170g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +50°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VDE 0570/EN 61 558, UL 506, CSA 22.2. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie AVB. Zweifach, 115 Vac, 50 bis 60 Hz, Primär Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Transformatoren der Serie AVB sind baubedingt kurzschlussfest und kompakt Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
18V ac
Nennleistung:
3.2VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
41mm
Breite:
35mm
Tiefe:
30.8mm
Abmessungen:
41 x 35 x 30.8mm
Gewicht:
170g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+50°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, 3,2va trafo, 1707455, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, AVB32218, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,55*
1 Tag
1
1
€ 14,99*
ab € 5,37*
€ 13,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 327,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.