Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 12V ac 2.3VA 2 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 34mm 110g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 115 V ac, 230 V ac / 12V ac 2.3VA 2 Ausg. 32.3mm x 27.3mm x 34mm 110g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1707451
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     AVB2.3/2/12
EAN/GTIN:
     5059041336185
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 2.3VA
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 32.3mm
Breite = 27.3mm
Tiefe = 34mm
Abmessungen = 32.3 x 27.3 x 34mm
Gewicht = 110g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VDE 0570/EN 61 558, UL 506, CSA 22.2. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie AVB. Zweifach, 115 Vac, 50 bis 60 Hz, Primär Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Transformatoren der Serie AVB sind baubedingt kurzschlussfest und kompakt Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
2.3VA
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
32.3mm
Breite:
27.3mm
Tiefe:
34mm
Abmessungen:
32.3 x 27.3 x 34mm
Gewicht:
110g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 2,3va, 1707451, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, AVB23212, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,43*
2 Tage
40
1
€ 14,99*
ab € 5,91*
€ 15,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 91 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 455 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 910 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 91 Stück
Mindestbestellmenge: 91 Stück ( entspricht € 676,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213829
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.