Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 2.3VA 2 Ausg. 32.3mm x 29mm x 27.3mm 139g Durchsteckmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 2.3VA 2 Ausg. 32.3mm x 29mm x 27.3mm 139g Durchsteckmontage
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 6V ac 2.3VA 2 Ausg. 32.3mm x 29mm x 27.3mm 139g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1707439
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2.3/2/6
EAN/GTIN:
     5059041729963
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 6V ac
Nennleistung = 2.3VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 32.3mm
Breite = 29mm
Tiefe = 27.3mm
Abmessungen = 32.3 x 29 x 27.3mm
Gewicht = 139g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +70°C

EN 61558. ENEC 10; UL-anerkannte Komponente. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie VB und PT. 230 V ac 50 bis 60 Hz Primär Eine oder zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung (aus Konformitätsgründen sollten bei 0,35 bis 3,2 VA Transformatoren mit 2 x 15 und 2 x 18 V Ausgängen und allen Transformatoren mit 2 x 24 V Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet sein, da sie sonst nicht die VDE 0550 Zulassung erfüllen würden) Serie VB (0,35–3,2 VA) ist inhärent kurzschlussfest Serie PT (4,5–22 VA) wird von interner PTC-Einheit geschützt Kompaktes Design Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (Modelle ab 4,5 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
6V ac
Nennleistung:
2.3VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
32.3mm
Breite:
29mm
Tiefe:
27.3mm
Abmessungen:
32.3 x 29 x 27.3mm
Gewicht:
139g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, block transformatoren 2,3 va, printtrafo block, printtrafo, 1707439, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VB2326, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,65059*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 91 Stück (ab € 6,66649* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 673,15066*
€ 801,04929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 653,47009*
€ 777,62941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 629,59078*
€ 749,21303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 619,5007*
€ 737,20583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 606,65059*
€ 721,9142
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1213827
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.