Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; vergoldet; 0,205÷0,519mm2; 24AWG÷20AWG; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MX-46235-0001
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     462350001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: Micro-Fit 3.0
Maximalstrom: 5A
Kontaktraster: 3mm
Leitungsquerschnitt: 0,205...0,519mm2
Leitungsgröße: 24AWG...20AWG
Verpackungs-Art: Rolle
Stückzahl pro Rolle: 12000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Passendes Werkzeug: MX-63819-2900
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12000
Frei Haus
ab € 0,0608*
€ 0,0813*
Lager 2805
12000
€ 5,90*
ab € 0,0641*
€ 0,0847*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,0649*
€ 0,1664*
1 Tag
119189
1
€ 14,99*
ab € 0,0947*
€ 0,4151*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 1.016,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638192900
ab € 356,67*
Zubehör
Molex
11-03-0043
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.