Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 23-adrig, Raster 0.3mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707266
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     15015-0423
EAN/GTIN:
     5059039267040
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.3mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 23
Serie = Premo-Flex
Länge = 102mm
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Standards = RoHS-kompatibel

Geätzte Polyimid-Steckbrücken Premo-Flex (0,12 mm dick). Geätzte Polyimid-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex mit 0,3 mm Rastermaß und 0,12 mm dickem Kabel sowie 0,2 mm dicken Enden. Diese ultradünnen, ultraflexiblen 0,12 mm dicken geätzten Polyimid-Steckbrücken der Serie Premo-Flex halten bis zu 900000 Steckzyklen stand und übertreffen damit die flexible Lebensdauer herkömmlicher Steckbrücken von 6000 Steckzyklen um ein Vielfaches. Mit geätzten Kupferschaltkreisen ermöglichen diese geätzten Polyimid-Steckbrücken eine zuverlässige Verbindung mit feinem Mikrominiatur-Steckverbinder mit 0,3 mm Rastermaß. Die hohe Temperaturbeständigkeit bis +105 °C der geätzten Polyimid-Steckbrücken der Serie Premo-Flex von Molex erfüllt die Industriestandards. Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.3mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
23
Serie:
Premo-Flex
Länge:
102mm
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, molex flachkabel, flachkabel, flachbandkabel 0,1m, 1707266, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 150150423, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,82*
1 Tag
4344
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 3,82*
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 5,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 9.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.