Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CGPT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 12.7mm Schrumpfrate 2:1, Länge 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity CGPT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 12.7mm Schrumpfrate 2:1, Länge 6m
TE Connectivity CGPT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 12.7mm Schrumpfrate 2:1, Länge 6m
Artikel-Nr.:
     108EL-1706737
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-R-12.7-0
EAN/GTIN:
     5060641285605
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 12.7mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 6.4mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 6m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -40 →+135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Ja
Serie = CGPT

UL-Zulassung E35586, CSA - LR31929. Wärmeschrumpfschlauch-Nachfüllsortiment 2:1 CGPT, schwer entflammbar. Der RaySpool-Schlauch wird auf kleinen Spulen geliefert, die leicht zugänglich und dosierbar sind. Dieses praktische System ist ideal für einfache Aufbewahrung in Werkstätten und Laboratorien. Die Schrumpfschläuche der CGPT-Serie wurden für den Einsatz in allen Branchen entwickelt, da sie langlebig und beständig gegen die gängigsten Chemikalien und Lösungsmittel sind. Mit einer Kombination aus hervorragenden chemischen, elektrischen und physikalischen Eigenschaften sind sie ideal für universelle Anwendungen wie Drahtisolierung und -schutz, Verstärkung von Anschlüssen und Verbindungen, Kabelbündelung und Farbcodierung. Eigenschaften und Vorteile. Flexible Polyolefinschläuche Schwer entflammbar (nur Farben) Extrem haltbar 2:1- und 3:1-Schrumpfverhältnis, d. h. beim Erwärmen schrumpft der Schlauch entweder auf die Hälfte oder auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel Ausgezeichnete physische und elektrische Eigenschaften Farbcodierte Kabel für leichte Identifikation Betriebstemperatur: –40 °C bis +135 °C Wärmeschrumpftemperatur: +80 °C Leicht zu verstauen, abzurollen und auszugeben Geliefert auf kleinen Spulen im Kasten. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 2:1? Ein Verhältnis von 2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
12.7mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
6.4mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
6m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-40 →+135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Serie:
CGPT
Weitere Suchbegriffe: 1706737, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, CGPTR1270, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,01*
€ 27,37*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,58*
€ 34,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 3,76334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.