Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, RCE, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 3.3μF ±15% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata, RCE, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 3.3μF ±15% / 50V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1706116
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RCER71H335K3M1H03A
EAN/GTIN:
     5059043228020
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±15%
Abmessungen = 5.5 x 4 x 5mm
Länge = 5.5mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 5mm
Serie = RCE
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kfz-MLCC-Kondensatoren Murata Serie RCE. Monolithische Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE gemäß den Standards AEC-Q200 und ISO 7637-2 (Überspannungstest), die an Bord gefordert werden. Diese MLCC-Kondensatoren der Serie RCE besitzen ein X7R-Dielektrikum, einen Kapazitätsbereich von 1,0 pF bis 22 μF sowie einen Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C, und sie können die Versorgung glätten und Störungen entfernen und gleichzeitig gegen Überspannungen in elektronischen Steuerkreisen im Automobilbereich schützen. Der MLCC-Kondensator der Serie RCE kann auf Metallschienen geschweißt werden, und das CP-Kabel (lotbeschichtetes Eisen) kann bei bedarf gegen ein Kupferkabel getauscht werden. Die monolithischen Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE sind für den Kfz-Bereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±15%
Abmessungen:
5.5 x 4 x 5mm
Länge:
5.5mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
5mm
Serie:
RCE
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1706116, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RCER71H335K3M1H03A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,33392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 568,215*
€ 676,17585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 550,485*
€ 655,07715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 530,64*
€ 631,4616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,74*
€ 619,6806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 500,88*
€ 596,0472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.