Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M), AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706101
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM31MR72A224KA37L
EAN/GTIN:
     5059043816500
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.15mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.15mm
Serie = GCM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata GCM Automotive Serie 1206. Die Keramikkondensatoren der Serie GCM Automotive von Murata bieten eine ausgezeichnete Impulsreaktion und Rauschpegelverringerung durch eine niedrige Impedanz bei hoher Frequenz. Ausführung mit hoher Dielektrizitätskonstante, in kleinerer Bauform mit höherem Kapazitätswert Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung auf den äußeren Elektroden. Jetzt mit neuen pF-Werten und zusätzlichen Werte in diesem 1206-Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.15mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.15mm
Serie:
GCM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 220nf, 1706101, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCM31MR72A224KA37L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8561
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0675*
€ 0,2785*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,52*
20
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 5400 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C224K1RACAUTO
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.