Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GQM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 3.3pF ±0.1pF / 250V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706055
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GQM2195C2E3R3BB12D
EAN/GTIN:
     5059043812748
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3.3pF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±0.1pF
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Serie = GQM
Anschlussklemmentyp = SMD

Murata GQM Serie 0805. Monolithischer Chip-Keramikkondensator. Hoher Q-Wert und niedriger ESR bei VHF-, UHF- und Mikrowellenfrequenzen Geeignet für Schwall- und Aufschmelzlöten
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3pF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±0.1pF
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
GQM
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 250v, 1706055, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GQM2195C2E3R3BB12D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,221*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,41*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 956,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
CBR08C339BAGAC
ab € 0,288*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.