| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1706002 Herst.-Nr.: LSTT-R-KIT-1 EAN/GTIN: 5056282794040 |
| |
|
| | |
| Schlauchdurchmesser = 2.4 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 12.7 mm, 25.4mm Farbe = Schwarz Schrumpfverhältnis = 2:1 Material = Polyolefin Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C. Flammhemmend = Ja Serie = LSTT
Spenderkits. Die Wärmeschrumpfschlauch-Kits RaySpool bieten ein praktisches Spendersystem für Wärmeschrumpfschläuche. Dieses Kit enthält eine Auswahl von 6 schwarzen Wärmeschrumpfschläuchen in verschiedenen gängigen Größen auf einem Montagegestell. Eigenschaften und Vorteile. Leicht zu verstauen. Leicht zu dosieren. Gut geeignet für Reparaturen. Einzelwand- oder klebstoffbeschichtete Schläuche. Vielzahl von Größen. RoHS-konform. Informationen zur Produktanwendung. Anwendungen umfassen elektrische Isolierung, Zugentlastung, Kabelbündelung und Schutz gegen die Umgebung. Weitere Informationen: | | Schlauchdurchmesser: | 2.4 mm, 3.2 mm, 4.8 mm, 6.4 mm, 12.7 mm, 25.4mm | Farbe: | Schwarz | Schrumpfverhältnis: | 2:1 | Material: | Polyolefin | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +105 °C. | Flammhemmend: | Ja | Serie: | LSTT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1706002, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, LSTTRKIT1, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing |
| | |
| |