Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2μF ±10% / 6.3V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705938
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R70J225KE22D
EAN/GTIN:
     5059043756707
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Serie = GCM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata GCM Automotive Serie 0603
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Serie:
GCM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 6,3v, 1705938, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCM188R70J225KE22D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0567*
1 Tag
15708
10
€ 14,99*
ab € 0,0421*
€ 0,1517*
1
€ 5,90*
ab € 0,0336*
€ 0,3165*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,0675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 226,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.