Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 4V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705866
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM155R70G105KA12D
EAN/GTIN:
     5059043815022
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 4V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = GRM
Anschlussklemmentyp = SMD

Nicht für neue Systeme empfohlen. Dielektrikum Murata GRM 0402 X7R. Murata Serie GRM Allzweck-MLCC (Mehrschicht-Keramikkondensatoren), auch als Keramik-Chip-Kondensatoren bezeichnet. Diese werden häufig für allgemeine Anwendungen verwendet. Die MLCC-Kondensatoren der Serie GRM sind in Kondensatoren mit hohem Dielektrikum und Temperaturausgleich unterteilt. Die High Dielectric MLCCs verwenden Materialien, die eine hohe dielektrische Konstante haben und auch eine große elektrostatische Kapazität aufweisen, die bei Anwendungen wie Stromversorgung und Entkopplung und zur Glättung von Stromkreisen verwendet wird Die temperaturkompensierenden MLCCs haben nur eine geringe Veränderung der elektrostatischen Kapazität und werden in Anwendungen wie Hochfrequenzabgleich und Filtern eingesetzt. Eigenschaften und Vorteile:. Große Kapazität und kleine kompakte Größe Äußerst zuverlässig Bietet gute Hochfrequenzeigenschaften Anschlüsse bestehen aus Metall, die gegenüber Elektronenwanderung sehr widerstandsfähig sind Hohe Maßtoleranzen ermöglichen eine hochzuverlässige, schnelle automatische Spanplatzierung auf Leiterplatten Die Außenelektroden werden mit einer SN-Beschichtung versehen, was eine ausgezeichnete Lötbarkeit ermöglicht. Ohne Polarität.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
4V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
GRM
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1µf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 4v, 1705866, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM155R70G105KA12D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27206
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00951*
€ 0,03326*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0438*
€ 0,1742*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.