Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, RCE, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705848
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RCER71H105K2K1H03B
EAN/GTIN:
     5059043811956
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.5 x 4 x 3.15mm
Länge = 5.5mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 3.15mm
Serie = RCE
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Kfz-MLCC-Kondensatoren Murata Serie RCE. Monolithische Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE gemäß den Standards AEC-Q200 und ISO 7637-2 (Überspannungstest), die an Bord gefordert werden. Diese MLCC-Kondensatoren der Serie RCE besitzen ein X7R-Dielektrikum, einen Kapazitätsbereich von 1,0 pF bis 22 μF sowie einen Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C, und sie können die Versorgung glätten und Störungen entfernen und gleichzeitig gegen Überspannungen in elektronischen Steuerkreisen im Automobilbereich schützen. Der MLCC-Kondensator der Serie RCE kann auf Metallschienen geschweißt werden, und das CP-Kabel (lotbeschichtetes Eisen) kann bei bedarf gegen ein Kupferkabel getauscht werden. Die monolithischen Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE sind für den Kfz-Bereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.5 x 4 x 3.15mm
Länge:
5.5mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
3.15mm
Serie:
RCE
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 1uf 50v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator 50v, 1705848, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RCER71H105K2K1H03B, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,107*
€ 0,146*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,30*
1 Tag
309
1
€ 14,99*
ab € 0,16*
€ 1,058*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.