Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705847
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RCE5C2A220J0A2H03B
EAN/GTIN:
     5059043582078
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 22pF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.6 x 3.5 x 2.5mm
Länge = 3.6mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 2.5mm
Serie = RCE
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kfz-MLCC-Kondensatoren Murata Serie RCE. Monolithische Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE gemäß den Standards AEC-Q200 und ISO 7637-2 (Überspannungstest), die an Bord gefordert werden. Diese MLCC-Kondensatoren der Serie RCE besitzen ein G0G-Dielektrikum, einen Kapazitätsbereich von 1,0 pF bis 22 μF sowie einen Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C, und sie können die Versorgung glätten und Störungen entfernen und gleichzeitig gegen Überspannungen in elektronischen Steuerkreisen im Automobilbereich schützen. Der MLCC-Kondensator der Serie RCE kann auf Metallschienen geschweißt werden, und das CP-Kabel (lotbeschichtetes Eisen) kann bei bedarf gegen ein Kupferkabel getauscht werden. Die monolithischen Keramikkondensatoren (MLCC) der Serie RCE sind für den Kfz-Bereich vorgesehen. Dielektrikum C0G Konturgetreu beschichtet
Weitere Informationen:
Kapazität:
22pF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.6 x 3.5 x 2.5mm
Länge:
3.6mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
RCE
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 100 volt, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tht, 1705847, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RCE5C2A220J0A2H03B, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,192*
1
€ 5,90*
ab € 0,14*
€ 0,629*
1 Tag
250
1
€ 14,99*
ab € 0,105*
€ 0,742*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.