Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Stecker Gerade 3-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705637
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0317 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
lumberg din-stecker 3pol
din stecker
din-stecker 3 pol
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Wandmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Betriebstemperatur min. = -40°C

Einbaustecker der Serie 0317. Einbaustecker der Lumberg-Serie 0317 mit Gewindegelenken für Leiterplatten. Montage auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Wandmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1705637, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 031703, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 9,35*
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 10,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 467,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0321 03
ab € 6,60*
Zubehör
Lumberg
0322 03
ab € 5,78*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 1,24*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,16*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.