Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705569
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 05-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC60130-9. 0332 Kabelstecker. Gewindeanschluss und Lötanschlussklemmen 360 ° abgeschirmt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: din-stecker 5polig, rundsteckverbinder sonstige, lumberg din-stecker, 1705569, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 0332051, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,42*
1
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 10,04*
1
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 12,77*
1
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 15,28*
1 Tag
99
1
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 421,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 4,05*
Zubehör
Lumberg
0306 05-1
ab € 4,76*
Zubehör
Lumberg
0322 05-1
ab € 6,22*
Zubehör
Lumberg
0308 05-1
ab € 4,47*
Zubehör
Lumberg
0304 05-1
ab € 4,13*
Zubehör
Lumberg
0305 05-1
ab € 4,26*
Zubehör
Lumberg
0307 05-1
ab € 4,39*
Zubehör
Lumberg
0321 05-1
ab € 6,18*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 4,83*
Zubehör
Lumberg
038899
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
038399
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.