Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Buchse Gerade 5-polig, 60 V ac IP68, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg DIN-Buchse Gerade 5-polig, 60 V ac IP68, Lötanschluss Tafelmontage
Lumberg DIN-Buchse Gerade 5-polig, 60 V ac IP68, Lötanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1705473
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0304 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP68
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Betriebstemperatur min. = -40°C

IEC60130-9. 0304 Einbaubuchsen. Einbau auf der Vorderseite mit Gewinde und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP68
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 5-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, 1705473, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 030405, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,62*
1
€ 6,90*
ab € 5,47*
€ 7,99*
1
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 7,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 8,80*
1 Tag
60
1
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 331,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,57*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0332 05
ab € 6,07*
Zubehör
Lumberg
0385
ab € 0,516*
Zubehör
Lumberg
0331 05
ab € 7,16*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,10*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,35*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.