Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705431
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-40803 HEGPA6608-PA66-GY
EAN/GTIN:
     5060641269995
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 8mm
Farbe = Grau
Material = Nylon 66
Schlauchlänge = 10m
Umflochten = Ja
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 5mm
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +160°C
Verhalten im Brandfall = UL 94 V2
Serie = HEG

Kabelhülse HellermannTytonDie graue Kabelhülse HellermannTyton ist eine erweiterbare und geflochtene Schutzabdeckung mit einem Hülsendurchmesser von 8 mm und einer Länge von 10 m. Die röhrenförmige geflochtene Hülse besteht aus Nylon 66-Material.Eigenschaften und VorteileDer maximale Kabeldurchmesser beträgt 10 mm Der minimale Kabeldurchmesser beträgt 5 mm Hoher Schmelzpunkt Betriebstemperatur zwischen -60 °C und 160 °C. SelbstverlöschendAnwendungenAutomobilindustrie MaschinenbauZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 UL94 V2-Zulassung
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
8mm
Farbe:
Grau
Material:
Nylon 66
Schlauchlänge:
10m
Umflochten:
Ja
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
5mm
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Verhalten im Brandfall:
UL 94 V2
Serie:
HEG
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 10m, 1705431, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 17040803HEGPA6608PA66GY, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,78*
€ 2,12
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1797012
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.