Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 18 Spannungspegelumsetzer Übertrager Transceiver 74LVC 8-Bit Non-Inverting, SMD 24-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1705361
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC8T245PW,118
EAN/GTIN:
     5059043211008
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 24
Eingangspegel = CMOS
Ausgangspegel = Tri-State
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 32 ns @ 15 pF
Breite = 4.5mm
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
24
Eingangspegel:
CMOS
Ausgangspegel:
Tri-State
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
32 ns @ 15 pF
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, SMD Übertrager, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, 74lvc, 1705361, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74LVC8T245PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,591* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.