Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Decoder SMD SO 16-Pin 10 x 4 x 1.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704831
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4051BT,653
EAN/GTIN:
     5059043755908
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V

Der HEF4051B ist ein 8-Kanal-Analog-Multiplexer/Demultiplexer mit drei Adresseneingängen (S1 bis S3), einem LOW-aktiv-Freigabe-Eingang (E), acht unabhängigen Ein-/Ausgängen (Y0 bis Y7) und einem gemeinsamen Ein-/Ausgang (Z). Das Gerät enthält acht bidirektionale Analogschalter, von denen jeweils eine Seite mit einem unabhängigen Ein-/Ausgang (Y0 bis Y7) und die andere Seite mit einem gemeinsamen Ein-/Ausgang (Z) verbunden ist. Bei E NIEDRIG wird einer der acht Schalter (niederohmiger EIN-Zustand) von S1 bis S3 angewählt. Bei E HOCH befinden sich alle Schalter im hochohmigen AUS-Zustand, unabhängig von S1 bis S3.Vollständig statischer Betrieb Parametrische Nennwerte von 5 V, 10 V und 15 V Standardisierte, symmetrische Ausgangseigenschaften Spezifiziert von –40 °C bis +85 °C und –40 °C bis +125 °C Analoges Multiplexing und Demultiplexing Digitales Multiplexing und Demultiplexing Signal-Gate
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, 1704831, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Nexperia, HEF4051BT,653, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,127*
€ 0,166*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
16-350000-11-RC
ab € 17,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.