Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 470nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704746
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12101C474KAT2A
EAN/GTIN:
     5059043816319
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 1.78mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 1.78mm
Serie = Standard
Anschlussklemmentyp = SMD

Keramikkondensatoren (MLCC) der Baureihe AVX 1210 mit X7R-Dielektrikum. Die MLCC-Kondensatoren mit X7R-Dielektrikum, Baureihe AVX, bieten eine „temperaturbeständige Serie an Kondensatoren für einen großen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Diese Kondensatoren sind eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, die Änderungen der Kapazität aufgrund von angelegten Spannungen unterliegen. Eigenschaften und Vorteile. Kapazität ±15 % von –55 °C bis +125 °C. „Temperaturbeständige Kondensatorserie. Anwendungsbereich. Sie können mit einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, bei denen Änderungen der Kapazität auftreten, verwendet werden.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 1.78mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
1.78mm
Serie:
Standard
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, chip-kondensator 100v, 1704746, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, 12101C474KAT2A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,08117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,90*
€ 242,641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,72*
€ 216,2468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,34*
€ 208,6546
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,34*
€ 193,1846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.