Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, W2H, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47nF -20 → +50% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KYOCERA AVX, W2H, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47nF -20 → +50% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)
Artikel-Nr.:
     108EL-1704664
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     W2H15C4738AT1A
EAN/GTIN:
     5059043757506
Suchbegriffe:
Durchführungskondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 47nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = -20 → +50%
Abmessungen = 2.01 x 1.25 x 1.14mm
Länge = 2.01mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.14mm
Serie = W2H
Betriebstemperatur max. = +125°C

SMD 0805, Serie W2H. Starkstrom-Durchführungskondensatoren aus Keramik Niedrige Parallelinduktivität und großer Frequenzbereich Zu Anwendungen gehören EMI-Entstörung in Reglern, Filterung und PA-Entkopplung
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
-20 → +50%
Abmessungen:
2.01 x 1.25 x 1.14mm
Länge:
2.01mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.14mm
Serie:
W2H
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 47nf, 1704664, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, W2H15C4738AT1A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0956*
€ 0,1197*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,01*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 1200000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.