Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CGPT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Gelb, Ø 6.4mm Schrumpfrate 2:1, Länge 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1704630
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CGPT-6.4/3.2-4-STK
EAN/GTIN:
     5056282793975
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm gelb
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb
Schlauchdurchmesser = 6.4mm
Farbe = Gelb
Schrumpfdurchmesser = 3.2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 1.2m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = –40 → +135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Standards = CSA, UL

CGPT-Wärmeschrumpfschlauch. Flexibler, bestrahlter Polyolefinschlauch, selbstverlöschend gemäß UL 224 (mit Ausnahme des transparenten Schlauchs) und mit einer Schrumpfrate von 2:1 oder 3:1. Der Schlauch ist beständig gegen die meisten üblichen Lösungsmittel und Chemikalien. Dieser Wärmeschrumpfschlauch erfüllt die höchsten Beständigkeitsanforderungen, die üblicherweise in einer Industrieumgebung vorkommen. Für die Wärmeschrumpfschläuche mit Zugentlastung, elektrischer Isolierung und Kennzeichnung von Kabeln und Drähten bietet sich ein breites Anwendungsfeld. Eigenschaften und Vorteile. Flexible Polyolefinschläuche Schwer entflammbar (nur Farben) Extrem haltbar 2:1- und 3:1-Schrumpfverhältnis, d. h. beim Erwärmen schrumpft der Schlauch entweder auf die Hälfte oder auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel Ausgezeichnete physische und elektrische Eigenschaften Farbcodierte Kabel für leichte Identifikation Betriebstemperatur: –40 °C bis +135 °C Wärmeschrumpftemperatur: +80 °C. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 2:1? Ein Verhältnis von 2:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf die Hälfte seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Was bedeutet eine Schrumpfrate von 3:1? Ein Verhältnis von 3:1 bedeutet, dass der Schlauch beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers schrumpft. Wie kann ich den Schlauch schrumpfen? Eine Heißluftpistole oder ein Wärmeschrumpfofen sind ideale Möglichkeiten zum Schrumpfen Ihres Schlauches. Überprüfen Sie vor dem Erwärmen immer, ob Sie die richtige Heiztemperatur Ihres Schlauches kennen.Achten Sie darauf, dass alle Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen beachtet wurden, bevor Sie ein Heizgerät verwenden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6.4mm
Farbe:
Gelb
Schrumpfdurchmesser:
3.2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
1.2m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Standards:
CSA, UL
Weitere Suchbegriffe: 1704630, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, CGPT64324STK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,90*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.